Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5093526
Cod. Produttore
5093526
Cod. EAN
4012196159697

Informazioni di prodotto

  • Serie: CP5093526
  • Tensione nominale: 280 V
  • Tipo scaricatore: 1+2
  • Capacità scarica: 12,5 kA per polo
  • Capacità totale: 50 kA
  • Materiale: Plastica UL 94 V-0
  • Connessione: Ad incastro antivibrazione
  • Indicatore: Visivo stato scaricatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore combinato per corrente da fulmine di tipo 1+2 • Installazione con parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • Capacità di scarica di corrente da fulmine 12,5 kA (10/350) per polo e fino a 50 kA (10/350) totale • Limitatore modulare estraibile completo di sistema di disconnessione e indicatore visivo di stato • Connessione ad incastro con protezione da vibrazione e codifica della tensione • Plastica secondo UL 94 V-0 • Le versioni FS sono dotate di contatto in scambio, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza Utilizzo: installabile in strutture dotate di parafulmine con classe III e IV.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

capacità di estinzione della corrente successiva

0,1 kA

tensione permanente AC max.

280 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Produttore

V50-3+NPE-280 LIMITATORE DI TIPO 1+