Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5094457
Cod. Produttore
5094457
Cod. EAN
4012195382850

Informazioni di prodotto

  • Serie: V25BC
  • Tipo: Limitatore 1+2
  • Protezione: <>
  • Sistemi: TN e TT
  • Indicatore: Ottico funzionamento
  • Varistore: Ossido di zinco
  • Montaggio: Multibase con morsetto
  • Applicazione: Edifici residenziali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2 • Con la nuova base Multibase con morsetto di collegamento multiplo • Unità completa composta da parte inferiore e superiore assemblate e pronte per il collegamento • Adatto universalmente per sistemi TN e TT • Limitatore, innestabile con unità di separazione dinamica • Indicatore ottico di funzionamento • Livello di protezione < 0,9 kV • Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato non soffiante per l'utilizzo in cassette di distribuzione normalmente in commercio • Collegamenti contrassegnati • Esempi di impiego: edifici con alimentazione da cavi aerei o per realizzare l'equipotenzializzazione con parafulmine nelle abitazioni.

corrente impulsiva (10/350)

7 kA

numero di poli

1

dimensione

2 UM

livello di protezione

0,9 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

tensione nominale AC

230 V

tensione nominale DC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

livello di protezione L-N

900 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

200 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Produttore

V25-B+C 1+NPE LIMITATORE TIPO 1+2 1