Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5097053
Cod. Produttore
5097053
Cod. EAN
4012195394099

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 280V
  • Tipo protezione: 1+2
  • Modulo innestabile senza utensili
  • Unità separazione termica e dinamica
  • Indicatore ottico d'errore
  • Elevata conducibilità elettrica
  • Lunga durata di vita
  • Serie: V25BC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di protezione tipo 1+2 • Modulo di protezione innestabile senza utensili e interruzione di alimentazione inseribile nella parte inferiore • Comprende unità di separazione termica e dinamica e indicatore ottico d'errore • Elevata conducibilità elettrica con lunga durata di vita

tipo di montaggio

Su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

7 kA

numero di poli

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

0,9 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

Produttore

V25-B+C 0-280 LIMITATORE TIPO 1+2 C