Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5094576
Cod. Produttore
5094576
Cod. EAN
4012195709084

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Limitatore sovratensione T2
  • Connessione: a Y resistente ai guasti
  • Capacità scarica: 40 kA (8/20) per polo
  • Protezione DC: bassa, <>
  • Uoc max: 600 V DC
  • Segnalazione: contatto NA+NO
  • Display: ottico di funzionamento
  • Serie: PV-ÜSS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 2 contro le sovratensioni con contatto NA+NO, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza • modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione • connessione a Y resistente ai guasti secondo VDE 0100-712 (EN 50539-12) • installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • capacità di scarica 40 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 2,6 KV e Uoc max = 600V DC • con display ottico di funzionamento Applicazione: impianti PV

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

4 UM

livello di protezione

2,6 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

600 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Serie

PV / SS

Produttore

V20-C 3PHFS-600 LIMITATORE TIPO 2 P