Prodotti /

Cod. Rexel
CP5094574
Cod. Produttore
5094574
Cod. EAN
4012195648482

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Limitatore sovratensione T2
  • Corrente scarica: 40 kA (8/20)
  • Protezione DC: < 3,0 kV
  • Uoc max DC: 900 V
  • Connessione: a Y resistente ai guasti
  • Display: Ottico di funzionamento
  • Normativa: EN 50539-11/12
  • Serie: PV-ÜSS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 2 contro le sovratensioni con contatto NA+NO, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza • modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione • connessione a Y resistente ai guasti secondo VDE 0100-712 (EN 50539-12) • installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • V20-C 3-PH-1000 secondo EN 50539-11 (VDE / KEMA) • capacità di scarica 40 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 3,0 KV e Uoc max = 900V DC • con display ottico di funzionamento Applicazione: impianti PV

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

4 UM

livello di protezione

4 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1000 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Serie

PV / SS