Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5094656
Cod. Produttore
5094656
Cod. EAN
4012195240099

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Limitatore T2
  • Tensione nominale: 280 V
  • Configurazione: 3NPE
  • Indicatore: Ottico d'errore
  • Separazione: Termica e dinamica
  • Montaggio: Innesto senza utensili
  • Applicazioni: Residenziale e industria
  • Serie: V20C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione tipo 2 • Unità completa composta da parte superiore e parte inferiore, preassemblate e pronte per il collegamento • Adatto per sistemi di rete TN e TT • Parte superiore innestabile, e separabile dalla parte inferiore senza utensili • Comprende unità di separazione termica e dinamica • Con indicatore ottico d'errore • Elevata conducibilità elettrica con lunga durata di vita • Collegamenti contrassegnati Esempi d'impiego: condomini, case monofamiliari e industria

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3+N/PE

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Produttore

V20-C 3+NPE-280 LIMITATORE TIPO 2 3