Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5099595
Cod. Produttore
5099595
Cod. EAN
4012195396857

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 385V
  • Tipo protezione: Modulo tipo 2
  • Installazione: Innestabile
  • Separabile senza utensili: Sì
  • Unità separazione termica: Inclusa
  • Segnalatore stato ottico: Presente
  • Conducibilità elettrica: Elevata
  • Serie: V20C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di protezione tipo 2 • Modulo di protezione innestabile, modulo di protezione separabile dalla base senza bisogno di utensili • Comprende unità di separazione termica e segnalatore di stato ottico • Conducibilità elettrica elevata con lunga durata utile

tipo di montaggio

Su elemento base

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,7 KILOVOLT

esecuzione dei poli

1

tensione permanente AC max.

385 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

350 V

tensione nominale DC

230 V

forma della rete

TN

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

505 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Produttore

V20-C 0-385 LIMITATORE TIPO 2 CARTU