Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5099611
Cod. Produttore
5099611
Cod. EAN
4012195708902

Informazioni di prodotto

  • Descrizione articolo: V20C 0300PV SPD MODULO RICAMBIO 300
  • Capacità scarica: 40 kA (8/20) per polo
  • Protezione sovratensione: secondo VDE 0100-443
  • Connessione a Y: resistente ai guasti
  • Livello protezione DC: <>
  • Tensione massima DC: 600 V DC
  • Display: ottico di funzionamento
  • Serie: PV-ÜSS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartuccia plug-in tipo 2 • connessione a Y resistente ai guasti secondo VDE 0100-712 (EN 50539-12) • installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • capacità di scarica 40 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 2,6 KV e Uoc max = 600V DC • con display ottico di funzionamento

tipo di montaggio

Su elemento base

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

esecuzione dei poli

1

tensione permanente AC max.

300 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

400 V

tensione nominale DC

400 V

forma della rete

TN

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

300 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete DC

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Serie

PV / SS

Produttore

V20-C 0-300PV LIMITATORE TIPO 2 PV