Prodotti /

Cod. Rexel
CP5095164
Cod. Produttore
5095164
Cod. EAN
4012196159833

Informazioni di prodotto

  • Serie: V204280
  • Tipo: Limitatore sovratensione T2
  • Capacità scarica: 40 kA (8/20)
  • Normativa: VDE 0100-443
  • Connessione: Plug-in con codifica
  • Materiale: Plastica UL 94 V-0
  • Segnalazione guasto: Contatto NA+NO
  • Installazione: Quadro principale/secondario

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 2 • Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • capacità di scarica fino a 40 kA (8/20) per polo con varistori ad alte prestazioni • modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione e display ottico di funzionamento • connessione plug-in con protezione vibrazione e codifica della tensione • Plastica UL 94 V-0 • Le versioni FS sono dotate di un contatto NA+NO, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza Applicazione: quadro principale di distribuzione e quadro secondario

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

esecuzione dei poli

4

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA