Prodotti /

Cod. Rexel
CP5094920
Cod. Produttore
5094920
Cod. EAN
4012195363903

Informazioni di prodotto

  • Serie: V10C
  • Tipo: Limitatore 2+3
  • Connessioni: Contrassegnate
  • Indicatore: Ottico di errore
  • Sistemi: TN-S e TT
  • Protezione: Unità termica e dinamica
  • Durata: Lunga vita utile
  • Applicazioni: Condomini, case

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione di tipo 2+3 • Unità completa, consistente di modulo di protezione e base, assemblata e pronta per il collegamento • Adatta per sistemi di rete TN-S e TT • Comprende unità di separazione termica e dinamica • Indicatore ottico di errore • Elevata conduttanza elettrica con lunga durata di vita • Connessioni contrassegnate Esempi applicativi: condomini e case familiari

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,1 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3+N/PE

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione nominale DC

230 V

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,2 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA