Prodotti /

Cod. Rexel
CP5093418
Cod. Produttore
5093418
Cod. EAN
4012195382799

Informazioni di prodotto

  • Tipo: limitatore sovratensioni
  • Classe: 2+3
  • Tensione nominale: 280 V
  • Configurazione: 1NPE
  • Indicatore ottico di errore
  • Adatto per sistemi TN-S e TT
  • Unità completa pronta all’uso
  • Serie: V10C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione di tipo 2+3 • Unità completa, consistente di modulo di protezione e base, assemblata e pronta per il collegamento • Adatta per sistemi di rete TN-S e TT • Comprende unità di separazione termica e dinamica • Indicatore ottico di errore • Elevata conduttanza elettrica con lunga durata di vita • Connessioni contrassegnate Esempi applicativi: condomini e case familiari

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,1 KILOVOLT

esecuzione dei poli

1+N/PE

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione nominale DC

230 V

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,2 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA