Descrizione del prodotto
Pressacavo VTEC PG42 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi. La filettatura di tipo PG misura 42 mm, assicurando compatibilità con sistemi elettrici standard. Il design robusto e resistente assicura protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali performanti e durevoli. Dimensioni precise e materiali selezionati contribuiscono a un’installazione efficiente e stabile.
Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.