›

V-98 FIN. ISPEZ. IN PC IP65

Cod. Rexel WX7590797
Cod. Produttore 7590797
Cod. EAN 8025241144629

Informazioni principali

  • Finitura: ispezionabile
  • Materiale: policarbonato
  • Grado protezione: IP65
  • Resistente: acqua e polvere
  • Superficie: liscia
  • Struttura: compatta
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: V-98

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La finitura ispezionabile in policarbonato garantisce una protezione IP65, assicurando resistenza all'acqua e alla polvere. Questo materiale robusto e durevole è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità in ambienti difficili. La superficie liscia e la struttura compatta facilitano l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze di protezione e isolamento elettrico.
V-98 FIN. ISPEZ. IN PC IP65