›

V-1915 FIN. ISPEZ. IN PC IP65

Cod. Rexel WX7590799
Cod. Produttore 7590799
Cod. EAN 8025241144643

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistente a: Polvere e acqua
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Struttura: Robusta e leggera
  • Resistenza: Urti
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: V-1915

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di ispezione in policarbonato con grado di protezione IP65, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. Progettata per garantire sicurezza e durata anche in ambienti difficili, offre una finitura robusta e affidabile, assicurando protezione ottimale per componenti elettrici e cablaggi. La sua struttura in PC assicura leggerezza e resistenza agli urti, rendendola una soluzione versatile per applicazioni industriali e civili.
V-1915 FIN. ISPEZ. IN PC IP65