›

V-12 FIN. ISPEZ. IN PC IP65

Cod. Rexel WX7590798
Cod. Produttore 7590798
Cod. EAN 8025241144636

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Design: Robusto e curato
  • Durabilità: Elevata
  • Facilità accesso: Controllo e manutenzione
  • Serie: V-12
  • Uso: Ispezione elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scatola di ispezione V-12 è realizzata in policarbonato resistente, garantendo un elevato grado di protezione IP65 contro polvere e acqua. Questo materiale assicura durabilità e sicurezza per l'installazione di componenti elettrici in ambienti sia interni che esterni. Il design robusto e la finitura curata la rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione avanzata, mantenendo al contempo facilità d'accesso per le operazioni di controllo e manutenzione.
V-12 FIN. ISPEZ. IN PC IP65