Prodotti /

Cod. Rexel
CX1713226
Cod. Produttore
1713226
Cod. EAN
4055626308395

Informazioni di prodotto

Morsetto passaparete UWV 95/S offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla connessione a vite con gabbia
  • Risparmio di tempo con un design compatto e intuitivo
  • Adatto a conduttori con direzione di inserzione a -90°

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta capacità di corrente fino a 232 A per prestazioni affidabili
  • Materiale resistente e di qualità per una lunga durata
  • Dimensioni ridotte (25 mm di larghezza) per ottimizzare lo spazio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 232 A, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 25 mm, colore: grigio

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

232 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 95 mm²