› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UW 95/S MORSETTO PASSAPARETE

Cod. Rexel CX1713223
Cod. Produttore 1713223
Cod. EAN 4055626308371

Informazioni principali

  • Tipo connessione: vite con gabbia
  • Numero poli: 1
  • Corrente di carico: 232 A
  • Direzione conduttore: 0°
  • Larghezza: 25 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: UW 95/S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 232 A, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 25 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

232 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 95 mm²

UW 95/S MORSETTO PASSAPARETE