› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UW 50/S MORSETTO PASSAPARETE

Cod. Rexel CX1713709
Cod. Produttore 1713709
Cod. EAN 4055626325996

Informazioni principali

  • Tipo: connessione a vite
  • Numero poli: 1
  • Corrente di carico: 150 A
  • Larghezza: 18,8 mm
  • Colore: grigio
  • Direzione inserzione: 0°
  • Serie: UW 50/S
  • Tipo: morsetto passaparete

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 150 A, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 18,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

150 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 50 mm²

UW 50/S MORSETTO PASSAPARETE