› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UW 4/S MORSETTO PASSAPARETE

Cod. Rexel CX3073319
Cod. Produttore 3073319
Cod. EAN 4046356344265

Informazioni principali

  • Larghezza: 8,1 mm
  • Corrente di carico: 32 A
  • Sezione conduttore: 0,2-6 mm²
  • Numero poli: 1
  • Tipo connessione: Vite con gabbia
  • Direzione inserzione: 0°
  • Colore: Grigio
  • Serie: UW 4/S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 32 A, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 8,1 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tensione nominale

320 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

UW 4/S MORSETTO PASSAPARETE