› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UW 25 MORSETTO PASSAPARETE

Cod. Rexel CX3073364
Cod. Produttore 3073364
Cod. EAN 4046356344616

Informazioni principali

  • Tipo connessione: vite con gabbia
  • Numero poli: 1
  • Corrente di carico: 101 A
  • Sezione conduttore: 6-35 mm²
  • Direzione inserzione: 0°
  • Larghezza: 15 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: UW 25

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 101 A, sezione: 6 mm² - 35 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 15 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tensione nominale

630 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

101 A

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 10 mm²

UW 25 MORSETTO PASSAPARETE