› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UW 10 MORSETTO PASSAPARETE

Cod. Rexel CX3073322
Cod. Produttore 3073322
Cod. EAN 4046356344579

Informazioni principali

  • Tipo connessione: vite con gabbia
  • Numero poli: 1
  • Corrente di carico: 57 A
  • Sezione conduttore: 0,5-16 mm²
  • Direzione inserzione: 0°
  • Larghezza: 10,1 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: UW 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 57 A, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 10,1 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tensione nominale

500 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

57 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

UW 10 MORSETTO PASSAPARETE