Prodotti /

Cod. Rexel
WX4204605
Cod. Produttore
4204605
Cod. EAN
8025241084642

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UV-S TUB.E40
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 1000W
  • Attacco: Vite E40
  • Serie: WX4204605
  • Durata: Elevata
  • Uso: Applicazioni professionali
  • Affidabilità: Alta
Descrizione del produttore: Lampada UV-S con attacco a vite E40, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 1000W. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa ad alta intensità e affidabilità nel settore elettrico. La sua struttura è pensata per garantire una lunga durata e prestazioni costanti, rendendola una soluzione efficiente per esigenze professionali.