›

UV-S R7S 8X117 130V 200W

Cod. Rexel WX4201514
Cod. Produttore 4201514
Cod. EAN 8025241081931

Informazioni principali

  • Attacco: R7S
  • Lunghezza: 117 mm
  • Tensione: 130 V
  • Potenza: 200 W
  • Tipo: Lampada UV-S
  • Emissione: Stabile e durevole
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Serie: WX4201514

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada UV-S con attacco R7S, lunghezza 117 mm, progettata per funzionare a 130V con una potenza di 200W. Questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e performante, garantendo un'emissione luminosa stabile e durevole nel tempo. La sua configurazione specifica la rende adatta per utilizzi in ambito elettrico e di illuminazione tecnica.
UV-S R7S 8X117 130V 200W