Prodotti /

Cod. Rexel
WX4202028
Cod. Produttore
4202028
Cod. EAN
8025241082532

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7S
  • Lunghezza: 10X254 mm
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 1000W
  • Tipo: Lampada UV-S
  • Applicazione: Alta intensità
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: WX4202028
Descrizione del produttore: Lampada UV-S con attacco R7S, lunghezza 10X254 mm, funzionante a 230V e potenza di 1000W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa ad alta intensità e durata. Progettata per garantire prestazioni affidabili e costanti, questa lampada è adatta a impianti professionali che necessitano di efficienza energetica e resistenza nel tempo.