›

UV-S R7S 10X189 230V 1000W

Cod. Rexel WX4202025
Cod. Produttore 4202025
Cod. EAN 8025241082501

Informazioni principali

  • Attacco: R7S 10x189 mm
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 1000W
  • Serie: WX4202025
  • Tipo lampada: UV-S
  • Durata: lunga
  • Efficienza: elevata
  • Uso: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada UV-S R7S con attacco da 10x189 mm, progettata per funzionare a 230V con potenza di 1000W. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa potente e affidabile, garantendo prestazioni elevate e lunga durata. La sua configurazione è ottimizzata per l'uso in impianti elettrici specifici, assicurando efficienza energetica e stabilità operativa.
UV-S R7S 10X189 230V 1000W