›

UV-S R7S 10X117 130V 300W

Cod. Rexel WX4201520
Cod. Produttore 4201520
Cod. EAN 8025241081955

Informazioni principali

  • Attacco: R7S
  • Lunghezza: 117 mm
  • Tensione: 130 V
  • Potenza: 300 W
  • Serie: UV-S
  • Illuminazione: intensa e stabile
  • Durata: elevata
  • Uso: applicazioni UV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada UV-S con attacco R7S, lunghezza 117 mm, progettata per funzionare a 130 V e 300 W. Ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e performante, questa lampada garantisce un'illuminazione intensa e stabile. La sua costruzione è pensata per assicurare durata e efficienza, rendendola una soluzione adatta per impianti elettrici e apparecchiature che necessitano di sorgenti UV di alta qualità.
UV-S R7S 10X117 130V 300W