›

UV-S BISP.GY6.35 24V 50W

Cod. Rexel WX4203125
Cod. Produttore 4203125
Cod. EAN 8025241083591

Informazioni principali

  • Attacco: bipin GY6.35
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 50W
  • Tipo lampada: UV-S
  • Applicazione: elettrica
  • Installazione: facile e pratica
  • Durata: elevata
  • Serie: WX4203125

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada UV-S con attacco bipin GY6.35, progettata per funzionare a 24V e con una potenza di 50W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e performante, garantisce efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per un facile inserimento e sostituzione, offrendo una soluzione pratica e funzionale per impianti che necessitano di illuminazione specializzata.
UV-S BISP.GY6.35 24V 50W