Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203145
Cod. Produttore
4203145
Cod. EAN
8025241083645

Informazioni di prodotto

  • Attacco: bipin GY6.35
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 250W
  • Tipo: Lampada UV-S
  • Applicazioni: tecnico-industriali
  • Durata: alta
  • Prestazioni: costanti
  • Serie: WX4203145
Descrizione del produttore: Lampada UV-S con attacco bipin GY6.35, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 250W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa UV affidabile e di alta qualità. La sua costruzione assicura prestazioni costanti e durata nel tempo, rendendola adatta per utilizzi professionali in ambito tecnico e industriale.