Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203140
Cod. Produttore
4203140
Cod. EAN
8025241083621

Informazioni di prodotto

  • Tipo lampada: UV-S
  • Attacco: bipin GY6.35
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 150W
  • Installazione: compatta
  • Uso: professionale elettrico
  • Illuminazione: precisa e stabile
  • Serie: WX4203140
Descrizione del produttore: Lampada UV-S con base bipin GY6.35, progettata per funzionare a 24V e con una potenza di 150W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa UV efficiente e affidabile. La sua struttura compatta e la connessione standardizzata ne facilitano l’installazione in dispositivi specifici, garantendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico, assicura un’illuminazione precisa e stabile.