Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203135
Cod. Produttore
4203135
Cod. EAN
8025241083614

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 100W
  • Attacco: BISP.GY6.35
  • Tipo lampada: UV-S
  • Design: Compatto
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Professionale
  • Serie: WX4203135
Descrizione del produttore: La lampada UV-S con attacco BISP.GY6.35 è progettata per funzionare a 24V con una potenza di 100W, garantendo un'illuminazione efficiente e specifica per applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per impianti che richiedono una sorgente luminosa affidabile e performante, con un design compatto e materiali resistenti che assicurano durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La tensione e la potenza specificate rendono questo prodotto adatto a sistemi professionali che necessitano di prestazioni costanti nel tempo.