Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203220
Cod. Produttore
4203220
Cod. EAN
8025241083850

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 35W
  • Tecnologia: UV-S
  • Attacco: BISP G4-S
  • Uso: bassa tensione
  • Efficienza: alta
  • Serie: WX4203220
  • Applicazione: elettrica
Descrizione del produttore: Lampada UV-S BISP G4-S a bassa tensione 12V con potenza di 35W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampada è adatta per utilizzi specifici in ambito elettrico dove è necessario un fascio luminoso stabile e di qualità. La tecnologia UV-S assicura prestazioni elevate mantenendo consumi contenuti, rendendola una soluzione pratica per impianti elettrici professionali.