Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203210
Cod. Produttore
4203210
Cod. EAN
8025241083836

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UV-S bipin G4-S
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 10W
  • Installazione: bipin
  • Applicazioni: elettriche professionali
  • Efficienza: illuminazione stabile
  • Consumo: ottimizzato
  • Serie: WX4203210
Descrizione del produttore: Lampada UV-S bipin G4-S a 12V con potenza di 10W, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. Questo modello garantisce un'illuminazione efficiente e stabile, ideale per utilizzi tecnici e professionali che necessitano di una luce UV specifica. La tensione di funzionamento a 12V assicura compatibilità con diversi sistemi elettrici, mentre la potenza di 10W offre un equilibrio ottimale tra consumo energetico e resa luminosa. La struttura bipin facilita l’installazione e la sostituzione, rendendo questa lampada una soluzione pratica per ambienti elettrici specializzati.