Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203028
Cod. Produttore
4203028
Cod. EAN
8025241083324

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UV-S BISP.
  • Attacco: G4
  • Tensione: 28V
  • Potenza: 20W
  • Emissione: Ultravioletta
  • Durata: Lunga
  • Montaggio: Facile
  • Serie: WX4203028
Descrizione del produttore: Lampada UV-S a doppio filamento con attacco G4, progettata per funzionare a 28V e una potenza di 20W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile con emissione ultravioletta. La lampada garantisce prestazioni costanti e una lunga durata, rendendola adatta a utilizzi professionali nel settore elettrico. La sua struttura è ottimizzata per un facile montaggio e sostituzione, assicurando efficienza e sicurezza nell’installazione.