Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203027
Cod. Produttore
4203027
Cod. EAN
8025241083317

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UV-S bipin G4
  • Tensione: 28V
  • Potenza: 10W
  • Attacco: bipin G4
  • Applicazione: industriale e tecnico
  • Montaggio: facile e compatibile
  • Illuminazione: efficiente e mirata
  • Serie: WX4203027
Descrizione del produttore: Lampada UV-S bipin G4 con tensione di 28V e potenza di 10W, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e specifica. Questa lampada è ideale per utilizzi tecnici e professionali, garantendo prestazioni costanti e durata nel tempo. La connessione bipin G4 assicura un facile montaggio e compatibilità con dispositivi elettrici che richiedono questa tipologia di lampada. Adatta per impieghi in ambito industriale e tecnico, offre un'illuminazione efficiente e mirata.