›

UV-S BISP. G4 24V 10W

Cod. Rexel WX4203022
Cod. Produttore 4203022
Cod. EAN 8025241083287

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 10W
  • Attacco: G4
  • Tipo: UV-S bispira
  • Serie: WX4203022
  • Installazione: compatta
  • Durata: lunga
  • Efficienza: energetica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada UV-S bispira G4 a 24V con potenza di 10W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, questa lampada è adatta per impianti elettrici che necessitano di illuminazione specifica a bassa tensione. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo prestazioni costanti e sicure nel tempo.
UV-S BISP. G4 24V 10W