Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203020
Cod. Produttore
4203020
Cod. EAN
8025241083263

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 12V
  • Potenza: 35W
  • Tipo attacco: Bipin G4
  • Serie: UV-S
  • Applicazione: Illuminazione UV
  • Installazione: Facile e rapida
  • Durata: Alta affidabilità
  • Dimensioni: Compatta
Descrizione del produttore: Lampada UV-S bipin G4 con tensione di 12V e potenza di 35W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. Questa lampada garantisce un'illuminazione efficace e stabile, adatta per dispositivi e impianti che necessitano di componenti elettrici di alta qualità. La sua configurazione a bipin facilita l'installazione e la sostituzione, assicurando prestazioni costanti nel tempo.