›

UV-S BISP. G4 12V 20W

Cod. Rexel WX4203015
Cod. Produttore 4203015
Cod. EAN 8025241083225

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 20W
  • Attacco: Bipin G4
  • Tipo: Lampada UV-S
  • Consumo: Energia contenuta
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: WX4203015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada UV-S bipin G4 a 12V con potenza di 20W, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta ed efficiente. Questa lampada garantisce un'illuminazione stabile e di qualità, ideale per apparecchiature elettriche che necessitano di un funzionamento affidabile e duraturo. La tensione di 12V e la potenza di 20W la rendono adatta a sistemi a basso voltaggio, assicurando un consumo energetico contenuto senza compromettere le prestazioni luminose. Il design bipin facilita l'installazione e la sostituzione, offrendo praticità e versatilità in diversi contesti elettrici.
UV-S BISP. G4 12V 20W