› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UTWE 6-2/G19

Cod. Rexel CX3057461
Cod. Produttore 3057461
Cod. EAN 4046356521802

Informazioni principali

  • • Tensione nominale: 320 V
  • • Corrente nominale: 20 A
  • • Numero poli: 2
  • • Tipo di connessione: vite
  • • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • • Sezione cavo: 0,14-6 mm²
  • • Colore: grigio
  • • Serie: UPCT 4/2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di cortocircuito, tensione nominale: 320 V, corrente nominale: 20 A, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm²- 6 mm², colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,4 mm

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

corrente nominale In

20 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 6 mm²

UTWE 6-2/G19