› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UTWE 6-2/D19

Cod. Rexel CX3057445
Cod. Produttore 3057445
Cod. EAN 4046356520133

Informazioni principali

  • Profondità: 40 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 85,8 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-UTME
  • Configurazione: 4-CT/1P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 40 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 85,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

UTWE 6-2/D19