› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UTTB 4-DIO/O-U COMPONENTE MORSETTO

Cod. Rexel CX3046809
Cod. Produttore 3046809
Cod. EAN 4046356167277

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Tipo di connessione: a vite
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione cavo: 0,14 - 6 mm²
  • Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Componente: morsetto con diodo 1N4007
  • Colore: grigio
  • Serie: UTTB 4-DIO/O-U

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

6,2 mm

altezza

69,9 mm

profondità

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

0,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

UTTB 4-DIO/O-U COMPONENTE MORSETTO