› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UTTB 2,5-TG-P/P

Cod. Rexel CX3042722
Cod. Produttore 3042722
Cod. EAN 4017918956042

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: a molla
  • Sezione conduttori: 0,08-6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: giallo-verde
  • Piano attacco sinistra: 1
  • Collegamento a destra: 1 piano
  • Serie: ST 4/ 1P-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a molla per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², 1. piano, collegamento a destra, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,2 mm

altezza

55,8 mm

profondità

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

UTTB 2,5-TG-P/P