› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UTTB 2,5-PE/N

Cod. Rexel CX3045512
Cod. Produttore 3045512
Cod. EAN 4046356055710

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 24 A
  • Tensione nominale: 500 V
  • Numero poli: 12
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Sezione cavo: 0,14-4 mm²
  • Colore: Grigio
  • Serie: UPBV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

62,4 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

500 V

numero di poli

12

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

UTTB 2,5-PE/N