›

UTTB 2,5-DIO/U-O

Cod. Rexel CX3200959
Cod. Produttore 3200959
Cod. EAN 4017918094508

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 4 -12 GY PUNTALINO CON ISOLANTE
  • Lunghezza contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 20 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 20 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

12

UTTB 2,5-DIO/U-O