Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3044671
Cod. Produttore
3044671
Cod. EAN
4046356894098

Informazioni di prodotto

Morsetto con sezionatore a coltello

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,2 mm

altezza

80,1 mm

profondità

64,4 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

16 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Produttore

UTT 2,5-2MT-P/P BU MORSETTO SEZIONA