› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UTRE 6-2/A7

Cod. Rexel CX3058020
Cod. Produttore 3058020
Cod. EAN 4046356500371

Informazioni principali

  • Profondità: 37 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 53,3 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-RSC 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 37 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 53,3 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

UTRE 6-2/A7