› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UTN 35 MORSETTO SEZIONATORE

Cod. Rexel CX3245066
Cod. Produttore 3245066
Cod. EAN 4046356299039

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 110 A
  • Sezione conduttore: 0,75-35 mm²
  • Dimensione sezione: 35 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Blu
  • Collegamento: Destra
  • Serie: UTN 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., per la separazione sicura del conduttore di neutro, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 110 A, Attacco speciale e combinato, 1. piano, collegamento a destra, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 0,75 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

15 mm

altezza

55 mm

profondità

49,8 mm

tensione nominale

400 V

numero di punti di fissaggio

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

110 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

UTN 35 MORSETTO SEZIONATORE