› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UTN 16 MORSETTO SEZIONATORE

Cod. Rexel CX3245053
Cod. Produttore 3245053
Cod. EAN 4046356299008

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 76 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione conduttore: 6-25 mm²
  • Sezione dimensionamento: 16 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: blu
  • Serie: UTN 16

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collettrice N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsettiere più lunghe, installarli a distanza di 20 cm. I blocchetti di supporto sono disponibili all'indirizzo phoenixcontact.com/products, per la separazione sicura del conduttore di neutro, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 76 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 6 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

12,2 mm

altezza

55 mm

profondità

49,9 mm

tensione nominale

400 V

numero di punti di fissaggio

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

76 A

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 10 mm²

UTN 16 MORSETTO SEZIONATORE