›

UTMED 6-PE

Cod. Rexel CX3200276
Cod. Produttore 3200276
Cod. EAN 4017918093921

Informazioni principali

  • Tipo: Puntalino non isolato
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Serie: A 1,5 -10
  • Lunghezza zona contatto: 10 mm
  • Lunghezza anelli: 10 mm
  • Colore: Argento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 10 mm, lunghezza anelli: 10 mm, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

10 mm

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

16

UTMED 6-PE