› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UTME 6-SET POWER 1 STARTER KIT

Cod. Rexel CX3036001
Cod. Produttore 3036001
Cod. EAN 4055626345451

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Corrente nominale: 6 A
  • Grado protezione: IP20
  • Connessione: a vite
  • Materiale: plastica isolante
  • Dimensioni compatte: standard
  • Serie: UTME 6-SET
  • Certificazioni: CE conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter kit - composto da morsetti sezionatori per convertitori di misura con connessione a vite, materiale per marcatura, accessori per prove e ponticellamento. È possibile realizzare in modo personalizzato una morsettiera per un circuito per convertitore trifase (corrente e tensione).

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

UTME 6-SET POWER 1 STARTER KIT