› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UTME 4-P/P

Cod. Rexel CX3101029
Cod. Produttore 3101029
Cod. EAN 4017918092580

Informazioni principali

  • Profondità: 28,7 mm
  • Larghezza: 1 mm
  • Altezza: 46 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-MTK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 28,7 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 46 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

UTME 4-P/P